直流式エアーポンプ

直流式エアーポンプ - アズワン直流式エアーポンプ - アズワン
(2件のレビュー)

CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。

仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質
寸法(mm)
接続口径
最大吐出量(L/min)
電源電圧(V)
最大真空到達度 (kPa)
電流(mA)
最大圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33185704CM50-121-5697-03接ガス部:EPDM・SUS304・POM69×85.5×63Φ6ホースエンド5以上DC12-33以上(-250mmHg以下)350(無負荷時)40以上(0.4kgf/cm2以上)
14,400
14,300
15,730(税込)
当日出荷
33185713CM50-241-5697-04接ガス部:EPDM・SUS304・POM69×85.5×63Φ6ホースエンド5以上DC24-33以上(-250mmHg以下)180(無負荷時)40以上(0.4kgf/cm2以上)
14,400
14,300
15,730(税込)
当日出荷
33185722CM15-121-5697-11クロロプレン・PBT樹脂31×74×23.5Φ5.5ホースエンド1.5以上DC12-26.6(-200mmHg以下)100(無負荷時)26.6以上(200mmHg以上)
10,200
10,100
11,110(税込)
当日出荷
33185731CM15-241-5697-12クロロプレン・PBT樹脂31×74×23.5Φ5.5ホースエンド1.5以上DC24-26.6(-200mmHg以下)60(無負荷時)26.6以上(200mmHg以上)
10,200
10,100
11,110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185704
2016-05-08
用途: 加圧タンクでの送風

最高圧 40kpa 程度のポンプとしては良かった、20kpa 程度の座夏でも起動できた

対象商品 : 33185704
2014-07-23
用途: オゾン供給器
有限会社刀水企画

想像していたより音がうるさく、発熱が多い 防音にすると今度は、冷却がむずかしくなり使用するには、コツがいる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする