ULVAC(アルバック)
ポータブルアスピレーター(ドライ型)
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途
ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番
1-686-01
付属品
捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番
421-8302
質量(kg)
8
電源
AC100V 40W
仕様1
(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)
(外径)9
到達圧力(kPa)
6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
ポンプ
ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×300×313
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33185914
MDA-015
¥
95,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください