アズワン
コンパクトエアーポンプ
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様
吐出・吸引兼用
付属品
7mmチューブ(2m)
材質
接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体
空気
モーター
コンデンサー式、25W
排気量(L/min)
12
ポンプ
ダイヤフラム構造
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口外径(Φmm)
電圧(V)
電源
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33186203
NUP-1
吸気・排気 9
AC100
AC100V 50/60Hz
3.3
250×150×160
¥
78,300
¥
78,200
¥
86,020
(税込)
翌々日出荷
33186212
NUP-2
吸気・排気 9
AC100
AC100V 50/60Hz
3.7
250×150×230
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください