KNF
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)
(1件のレビュー)
アズワン品番
1-5052-02
仕様
サーマルプロテクター内蔵
材質
ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)
寸法(mm)
164×90×141(突起部除く)
質量(kg)
1.9
電源
AC100V 50/60Hz 70W 1.8A
使用温度(℃)
40
到達圧力(kPa)
16
最大吐出圧力
250kPaG
適合チューブ内径(Φmm)
4
最大風量(L/min)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33186307
N86KT.18
¥
68,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください