曜日別特売

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ - KNF

アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。

アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33186325N816.3KT.45.18
199,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする