曜日別特売

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) - 富士医療測器オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) - 富士医療測器オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) - 富士医療測器

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。
1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。

電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライ内容量1個
注意
※本製品はドライエアー用ポンプです。腐食性ガス・燃焼性の気化物質・液体には対応しておりません。
※バッファータンクを使用し加圧及び真空圧を蓄積する場合はバッファータンクに逆支弁を取り付け使用してください。
※本製品はポンプ単体ですので使用時には配線加工が必要になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
到達真空度(kPa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33186343OSP-90W-95000-9580/94120×240×17071-7998-02200
109,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
33186352ONC-90-95000-9574/82180×200×2059.91-7998-04150
92,000
91,900
101,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
33186361OSP-50S-95000-9544/56120×165×1704.61-7999-01150
79,000
78,900
86,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
33186334ONC-140-100000-75/85180×270×200121-7998-01250
228,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする