アイ・エイ・シー
小型オイルレスコンプレッサー
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類
小型、静音、低振動
自動圧力スイッチMPa(on/off)
0.5×0.65
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1710(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
商品タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33186571
PC3-10HL
オイルレス
10/11
0.5~0.65(ON-OFF)
0.2
AC100
50/60
54
10
-
430
445
200
17
¥
178,800
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
7日以内出荷
33186587
PC4-10HL
オイルレス
19/22
0.5~0.65(ON-OFF)
0.2
AC100
50/60
56
10
レンタル品はこちら
430
450
200
19.5
¥
229,200
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください