アイ・エイ・シー
超低露点エアードライヤー
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
結露防止用に適しています。
窒素ガスの代用として使用します。
自己再生方式で連続使用できます。
乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)
0.4~0.9
仕様
露点計量証明書付
寸法(mm)
380×300×595
接続口径
1/4PT
質量(kg)
約12.5
消費電力(W)
1
電源
AC100V 50/60Hz
ろ過精度(μm)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
大気圧露点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33186754
QD10-50
出口:10 再生:3
-60
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
33186763
QD10-75
出口:10 再生:10
-75
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
33186772
QD20-50
出口:20 再生:5
-60
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
33186781
QD20-75
出口:20 再生:20
-75
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください