曜日別特売

RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)

RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) - EDWARDS

振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。
使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。

電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
油タンク容量(L)
アズワン品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33187865A65201904最大/0.7、最小/0.421-4001-01419-4837429×225×15825
280,440
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
33187874A65301904最大/0.7、最小/0.421-4001-02419-4845429×225×15825
310,770
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
33187883A65401904最大/0.75、最小/0.451-4001-03419-4853469×261×15828
341,080
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
33187892A65501904最大/1.0、最小/0.651-4001-04419-4861489×261×15829
371,400
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする