フレキシブルパイプライン(SUS316L)

フレキシブルパイプライン(SUS316L) - EDWARDSフレキシブルパイプライン(SUS316L) - EDWARDS
寸法B(mm)500形状フレキシブルパイプライン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33188617C105-11-286NW1012.2許容:230
23,930
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
33188626C105-12-286NW1617.2許容:180
25,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
33188635C105-14-286NW2526.2許容:100
29,560
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
33188644C105-16-286NW4041.2許容:70
40,830
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
33188653C105-17-286NW5052.2許容:50
53,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする