EDWARDS
バルブ
接続口
NW10
仕様
10MPal/s
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大流量
耐圧(Pa)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33188872
C35103000
リークバルブ
-
-
1-3061-01
¥
15,480
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33188881
C37102000
ニードルバルブ
0.1l(差圧105Pa時)
21×104~1-4
1-3061-02
¥
49,920
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください