大容量温度調節器

大容量温度調節器 - アズワン大容量温度調節器 - アズワン大容量温度調節器 - アズワン大容量温度調節器 - アズワン

最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。
100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。
3パターンのタイマー設定が可能です。
K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。

アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25内容量1個
注意
※センサーは別売です。用途に応じた形状、種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。
電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33189703TXN-25A
83,000
82,900
91,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする