曜日別特売

温度過昇防止器

温度過昇防止器 - アズワン温度過昇防止器 - アズワン

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33189834TXN-200AL1-4112-01
48,300
48,200
53,020(税込)
当日出荷
33189843TL-4001-6125-01
38,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33189843TL-40020815684TL-500TL-400 デジタル卓上型過昇防止器 アズワン 20815684デジタル卓上型過昇防止器アズワン1個
36,900
税込40,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする