曜日別特売

測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) - アズワン
温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース部寸法(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33190026FPT1003.2×1001-5721-01
30,800
30,700
33,770(税込)
翌々日出荷
33190035FPT2003.2×2001-5721-02
26,800
26,700
29,370(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33190044FPT3003.2×3001-5721-03
37,000
36,900
40,590(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする