共通熱履歴センサー(リファサーモ)

共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ) - JFCC(ファインセラミックスセンター)

焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。
焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。
定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。

用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など内容量1ケース(200個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
使用温度範囲(℃)
指示温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33190552H1-5030-011400~1700±10℃
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
33190561M1-5030-021200~1500±10℃
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
33190577L1-5030-031050~1300±10℃
43,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
33190586L11-5030-04800~1150±15℃
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
33190595L21-5030-05600~900±15℃
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする