曜日別特売

熱電対(PTFE・モールド型)

熱電対(PTFE・モールド型) - アズワン熱電対(PTFE・モールド型) - アズワン熱電対(PTFE・モールド型) - アズワン
(2件のレビュー)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。

材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
感温部太さ×長さ
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33190604L-TN-4-K5-1082-01Φ4.5×50mm0.65
9,200
9,190
10,109(税込)
当日出荷
33190631L-TN-4-T5-1082-04Φ4.5×50mm0.65
9,200
9,190
10,109(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
33190647L-TN-4-K-TCN-1M5-1082-05Φ4.5×50mm0.65
13,800
13,700
15,070(税込)
翌々日出荷
33190613L-TN-4-E5-1082-02--
6,800
取扱い終了
返品不可
33190622L-TN-4-J5-1082-03Φ4.5×50mm0.65
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33190604
2021-11-08
用途: めっき
岩月鍍金工業株式會社

安価ですが、耐久性はもとても高いです。満足しています。

対象商品 : 33190604
2018-05-29
用途: 試作機器
その他業種

これと同等の防水型でT型があると良い。熱電対の種類がきわめて少ない。極細線、フィルム状などもあると助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする