アズワン
アースマン通風型乾湿計
温度測定範囲(℃)
-30~50
校正証明書
校正対応可能
精度(℃)
±0.2以内
測定項目
温度、湿度
温度計の種類
乾湿計
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33193684
Y-5011-A
¥
115,000
¥
114,000
¥
125,400
(税込)
24日以内出荷
返品不可
33193693
Y-5011-C
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください