曜日別特売

カードロガー用外付温度センサ

カードロガー用外付温度センサ - CHINO(チノー)
仕様外付温度センサ
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
全6種類を絞り込む
測定範囲(℃)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
材質
測定範囲(℃)
内容
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33194673MR93011個1-5622-11(リード線)耐熱平行塩化ビニール-40~60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)--40~60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33194682MR93021個1-5622-12(リード線)XPE 樹脂(架橋ポリエチレン)0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)-0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
33194691MR93031個1-5622-13(リード線)XPE 樹脂(架橋ポリエチレン)50~150(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)-50~150(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
79512224MR9301(トレサビリティ証明書付き)1セット-(リード線)耐熱平行塩化ビニール-40~60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書-40~60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512355MR9302(トレサビリティ証明書付き)1セット-(リード線)XPE 樹脂(架橋ポリエチレン)0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書0~100(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
15,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79512468MR9303(トレサビリティ証明書付き)1セット-(リード線)XPE 樹脂(架橋ポリエチレン)50~150(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書50~150(感温部Φ4×30mm、リード線600mm)
15,000
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする