曜日別特売

分析天秤

分析天秤 - アズワン×島津製作所
種類分析天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80計量皿形状丸皿ひょう量単位g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33197665Sefi IUX-2002000.11-9284-02レンタル品はこちら
177,000
176,000
193,600(税込)
12日以内出荷
33197656Sefi IUY-2002000.11-9284-01-
153,000
取扱い終了
代替品有
33197674Sefi IUW-200D200/520.1/0.011-9284-03-
255,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33197656Sefi IUY-20013653608ITY220RSefi IUY-200 分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所 13653608分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする