曜日別特売

分析天秤

分析天秤 - 島津製作所
(1件のレビュー)
種類比重測定装置計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD寸法(mm)217×356×338本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338質量(kg)約7使用温度範囲(℃)10~30電源85~110検出方式電磁式電源コード(m)1.82Pプラグ表示形式デジタル使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
直線性
シリーズ
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33197936AUY1201200.1±0.2mgAUYシリーズ単目量
205,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
33197945AUY2202200.1±0.2mgAUYシリーズ単目量
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33197954AUX1201200.1±0.2mgAUXシリーズ単目量
218,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
33197963AUX2202200.1±0.2mgAUXシリーズ単目量
246,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
33197972AUX3203200.1±0.3mgAUXシリーズ単目量
300,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
33197981AUW120D120/420.1/0.01120gレンジ:±0.2mg42gレンジ:±0.03mgAUW-Dシリーズ複目量
390,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
33197997AUW220D220/820.1/0.01220gレンジ:±0.2mg84gレンジ:±0.1mgAUW-Dシリーズ複目量
396,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
33198006AUW1201200.1±0.2mgAUWシリーズ単目量
295,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
33198015AUW2202200.1±0.2mgAUWシリーズ単目量
335,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
33198024AUW3203200.1±0.3mgAUWシリーズ単目量
377,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33197954
2017-04-15
用途: 精密重量測定
国立大学法人東京農工大学

機能としては使いやすいと思います.説明書がWindows Vistaが基本として書かれていることもあり,古いです.RS232CではなくUSB接続でPCとの連携が取れればよいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする