曜日別特売

ばね式手秤(検定なし)

ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所ばね式手秤(検定なし) - 三光精衡所
(6件のレビュー)

故障が少なく正確です。

表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg内容量1台
注意
※検査をした証としてはかりの上部に検定所の刻印がございますが検定書の付属はございません。
全11種類を絞り込む
種類
ひょう量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ひょう量(kg)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200641-ばね式天秤0.12891-6192-01
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
33200657-ばね式天秤0.22891-6192-02
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33200666-ばね式天秤0.52891-6192-03
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
33200675-ばね式天秤12891-6192-04
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19247183-ばね式手秤2289-
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33200684-ばね式天秤52891-6192-05
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33200693-ばね式天秤102891-6192-06
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19247156-ばね式手秤15289-
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19247174-ばね式手秤20377-
6,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
33200702-ばね式天秤504401-6192-07
14,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
33200711-ばね式天秤1005251-6192-08
52,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200657
2020-04-21
用途: 刺繍機のテンション測定。

刺繍機の糸調子を数値的に確認するために購入しました。
感から目視でイイ感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 33200657
2019-07-06
用途: 食品の検量
飲食業

200グラムまでのタイプなので少量でも
正確に計量できますね。
個別に下ろせない製品の検量には
この吊り下げ式が便利でした。

対象商品 : 33200657
2018-02-28
用途: エンボステーピング作業時の剥離強度測定用です。
製造業

他のバネばかりを使用していましたが、測定値のバラツキが大きく悩んでいました。入手した物は安定しており安心し信頼できると思っています。

対象商品 : 19247183
2017-07-28
用途: 魚の重量計測
製造業

使いやすいです。改善点はありません。大きさも問題なし

対象商品 : 33200641
2016-07-23
用途: 回転物の保持力や板バネのテンション測定
有限会社ジャパンマグネット製造業

最大測定位置目測用のスライダーつきだともっと良かった。

対象商品 : 33200657
2015-11-30
用途: 実験装置の入力部分に使用します。
アルファウェイブ株式会社

製品をバラして中のバネだけを使用するのですが、結構解体するのに時間が掛かってしまいました。想定外の使用だと思うので文句は言えませんが、、、。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする