曜日別特売

標準分銅 E-2級

標準分銅 E-2級 - 村上衡器標準分銅 E-2級 - 村上衡器
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
形状
質量(g)
質量(kg)
質量(mg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3320100720kgアルミケース入円筒型2000020-1-6270-01
390,000389,000
389,000
427,900(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3320101610kgアルミケース入円筒型1000010-1-6270-02
252,200251,200
251,200
276,320(税込)
18日以内出荷
返品不可
332010255kgアルミケース入円筒型50005-1-6270-03
195,000194,000
194,000
213,400(税込)
18日以内出荷
返品不可
332010342kg樹脂ケース入円筒型20002-1-6270-04
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
13日以内出荷
返品不可
332010431kg樹脂ケース入円筒型10001-1-6270-05
70,20070,100
70,100
77,110(税込)
13日以内出荷
返品不可
33201052500g樹脂ケース入円筒型500--1-6270-06
54,60054,500
54,500
59,950(税込)
13日以内出荷
返品不可
33201061200g樹脂ケース入円筒型200--1-6270-07
37,70037,600
37,600
41,360(税込)
13日以内出荷
返品不可
33201077100g樹脂ケース入円筒型100--1-6270-08
31,20031,100
31,100
34,210(税込)
13日以内出荷
3320108650g樹脂ケース入円筒型50--1-6270-09
20,80020,700
20,700
22,770(税込)
当日出荷
3320109520g樹脂ケース入円筒型20--1-6270-10
19,50019,400
19,400
21,340(税込)
13日以内出荷
返品不可
3320110410g樹脂ケース入円筒型10--1-6270-11
18,20018,100
18,100
19,910(税込)
13日以内出荷
返品不可
332011135g樹脂ケース入円筒型5--1-6270-12
18,20018,100
18,100
19,910(税込)
13日以内出荷
332011222g樹脂ケース入円筒型2--1-6270-13
15,60015,500
15,500
17,050(税込)
当日出荷
332011311g樹脂ケース入円筒型1--1-6270-14
15,60015,500
15,500
17,050(税込)
当日出荷
33201147500Mg樹脂ケース入板状0.5-5001-6270-15
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
33201156200Mg樹脂ケース入板状0.2-2001-6270-16
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
33201165100Mg樹脂ケース入板状0.1-1001-6270-17
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
返品不可
3320117450Mg樹脂ケース入板状0.05-501-6270-18
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
3320118320Mg樹脂ケース入板状0.02-201-6270-19
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
3320119210Mg樹脂ケース入板状0.01-101-6270-20
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
返品不可
332012015Mg樹脂ケース入板状0.005-51-6270-21
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
332012172Mg樹脂ケース入板状0.002-21-6270-22
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
332012261Mg樹脂ケース入板状0.001-11-6270-23
9,0008,990
8,990
9,889(税込)
13日以内出荷
返品不可
252561862kg【ワケあり】樹脂ケース入円筒型20002-1-6270-04
104,000103,000
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする