アズワン
ラバーエース(防振ゴム)
(1件のレビュー)
形状
角形
厚さ(mm)
20
材質(防振ゴム)
特殊ブレンドゴム
適合用途
防振
内容量
1箱(4個)
注意
※使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
ゴム硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33201567
10型
1-579-01
50
¥
3,570
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
翌々日出荷
33201576
50型
1-579-02
50
¥
3,570
¥
3,534
¥
3,887
(税込)
当日出荷
33201585
100型
1-579-03
70
¥
3,890
¥
3,851
¥
4,236
(税込)
当日出荷
33201594
300型
1-579-04
70
¥
13,200
¥
13,068
¥
14,375
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください