村上衡器
卓上除振台
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途
精密天秤の据え付け台に。
ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。
その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。
耐荷重(kg)
約30
機能
特殊構造の震動アブソーバー内蔵
本体
高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33201743
VAM-1型
560×455×85
36
1-580-01
-
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
33201752
VAM-2型
455×370×85
23
1-580-02
レンタル品はこちら
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000