曜日別特売

塩分分析計

塩分分析計 - 東亜DKK

食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート!
サンプルをディスペンサで電解液(専用ビーカ)に注入するだけの簡単操作。
1%NaCL標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCL標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
電解液交換警告機能を搭載しています。
着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。

測定範囲(%)
2μL注入時/0.00~49.99(分解能/0.01)
20μL注入時/0.000~4.999(分解能/0.001)
200μL注入時/0.0000~0.4999(分解能/0.0001)
OTHER注入時/0.0000~99.99(校正液濃度によって異なる)
出力
RS-232C(パソコン又は外部プリンタ接続可能)
外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
用途食品生産ラインでの品質管理や、HACCP省力化に。アズワン品番1-7870-01サンプル注入方式ディスペンサによる手動注入測定方式電量滴定法(終点検出は電位差検出)濃度単位%(W/V)、%(W/W)、mg/L、mol/Lプリンターサーマルプリンタ内蔵データメモリ300データ(バックアップ付き)寸法(mm)本体/約190×385×192、測定部/約110×220×370質量(kg)本体/約3.3、測定部/約1.1電源(V)AC100~240(50/60Hz)濃度換算NaCl/Cl-切り替え内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33205051SAT-500付属ディスペンサ/2μL(サンプル注入量/2μL)
636,000
629,800
692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37721196SAT-500付属ディスペンサ/20μL(サンプル注入量/20μL)
636,000
629,800
692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37721205SAT-500付属ディスペンサ/200μL(サンプル注入量/200μL)
636,000
629,800
692,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする