振動式粘度計 Vm-10

振動式粘度計 Vm-10 - セコニック

最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。

寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33205532VM-10A-L-1-4724-01
550,000
539,800
593,780(税込)
34日以内出荷
返品不可
33205541VM-10A-M-1-4724-02
550,000
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
33205557VM-10A-MH0.5~30Pa・s1-4724-03
550,000
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
33205566VM-10A-H10~500Pa・s1-4724-04
550,000
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする