ゴム硬度計

ゴム硬度計 - WESTOP

タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。
耐久性に優れています。

寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
摘要・用途
タイプ
許容荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33206871WR-204A1-6462-12一般ゴム置針型550~8050mN(56.1~821.1gf)
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
33206896WR-205D1-6462-14硬質ゴム置針型0~44450mN(0~4533gf)
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206905WR-107E1-6462-15軟質ゴム標準型550~8050mN(56.1~821.1gf)
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
33206914WR-207E1-6462-16軟質ゴム置針型550~8050mN(56.1~821.1gf)
44,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
33206862WR-104A1-6462-11一般ゴム標準型550~8050mN(56.1~821.1gf)
34,000
取扱い終了
返品不可
33206887WR-105D1-6462-13硬質ゴム標準型0~44450mN(0~4533gf)
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする