曜日別特売

微少流量計

微少流量計 - 愛知時計電機
(1件のレビュー)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注

材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC測定対象液体最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)タイプ瞬時/積算流量測定流体純水・酸・アルカリ・有機溶剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
流量範囲(L/min)
接続ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33207991OF10ZZWN表示単位(瞬時):0.00L/min
表示単位(積算):000000.00L
0.35~5R1/2(PT1/2オネジ)約260
83,900
79,980
87,978(税込)
当日出荷
33207982OF05ZZWN表示単位(瞬時):0.000L/min
表示単位(積算):00000.000L
0.05~0.85R1/4(PT1/4オネジ)約240
82,700
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207982
2015-11-03
用途: Jetエンジンの燃料流量測定
有限会社フォックスコーポレーション

少ない流量でも計測できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする