アズワン
漏液センサシステム
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番
1-4308-01
仕様
漏液センサシステム
付属品
漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)
寸法(mm)
185×229×98(ゴム足除く)
出力
ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A
電源コード(m)
1.8
表示灯
センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯
接続口
3ヶ所(センサー)
内容量
1個
注意
※腐食性のガスなどの雰囲気中では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33208061
SCW-01-L
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください