マザーツール
デジタル振動計
(1件のレビュー)
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s
2
)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値
1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33209391
VB-8201HA
1-9827-01
磁気ベース付きプローブ
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
33209407
VB-8200
1-9827-02
磁気ベース付きプローブ
PCインターフェースキット
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください