OH-580Aデジタル振動計

OH-580Aデジタル振動計 - testo(テストー)OH-580Aデジタル振動計 - testo(テストー)
(1件のレビュー)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)

測定範囲
加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2)
加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2)
速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s)
変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
出力
交流出力:フルスケール2Vrms
直流出力:フルスケール2V
表示方式
変位:両振幅
速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)
加速度(ACC1):10~6000
加速度(ACC2):10~300
速度(VEL):10~1000
変位(DIS):10~1000
アズワン品番1-6434-01付属品ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケーストラスコ品番462-5757寸法(mm)72×24×220質量(g)200(乾電池含む)電源単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)検出方式実効値検波精度FS±5%以内表示更新周期3回/秒商品タイプレンタル品はこちら内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33209434503070 1010
178,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33209434
2020-02-28
用途: ファン、ポンプ、モーターの点検作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

写真ではセンサーまでの配線がスパイラルになっているが、届いた振動計の配線はストレートでした。
スパイラルのほうが使いやすいと思い購入したのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする