曜日別特売

高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)

高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) - カイセ
(1件のレビュー)

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。

付属品
テストリード
スペアヒューズ×2本
ホルスター
寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701650KT-2011(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット390(本体のみ)9V 6F22(006P)電池×1本(内蔵)
オープン
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47313262KT-20111個390(本体のみ)9V 6F22(006P)電池×1本(内蔵)
46,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
50787015KT-2011(英語版一般校正証明書付)1セット390(本体のみ)9V 6F22(006P)電池×1本(内蔵)
オープン
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33209836KT-20101個390(本体のみ)9V 6F22(006P)電池×1本(内蔵)
24,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33209836KT-201047313262KT-2011KT-2010 高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応) カイセ 47313262高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)カイセ1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313262
2020-05-06
用途: 自動車整備

5年ほど使用しました文字の見やすさ反応速度など申し分ありません、一つだけ内部のヒューズがホームセンターなどで入手するのが困難なサイズのためスペアなどもこちらのサイトで購入し使用しています、テスターの性能に関しては素晴らしいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする