曜日別特売

スライドトランス

スライドトランス - 東京理工舎

電圧調整器に必要な機能を、コンパクトに収納し、取手を付けて携帯用といたしました。
保護用ヒューズがついており、過電流から保護します。

用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保にご利用ください。アズワン品番1-5028-01寸法(mm)145×148×223質量(kg)6.4温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100出力電流(A)10出力定格電流(標準)(A)10出力容量(kVA)1力率0.95以上周囲環境0~40℃/35~93RH絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)0~130効率約90%波形歪入力波形に同等定格出力電圧(AC V)100絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210091MSA-10
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする