SUZUKID(スズキッド)
トランスターワールドフリー
海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切替えができます。
寸法(mm)
202×270×250
時間仕様
連続
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
220/230/240
相数
単相
使用電流(A)
各コンセント15Aまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33210222
SWF-30
1-8643-02
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33210213
SWF-15
1-8643-01
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください