交流定電圧電源装置

交流定電圧電源装置 - スワロー電機交流定電圧電源装置 - スワロー電機
定格出力電圧(V)AC100
全7種類を絞り込む
定格入力電圧(V)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
容量(kVA)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210457SVR-10001個2-1425-011AC100
146,000
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
33210466SVR-20001個2-1425-022AC100
220,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
33210475SVR-30001個2-1425-033AC100
270,000
269,800
296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
74185597SVR-1000E1台-1AC100/220±30V
180,000
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
74185606SVR-2000E1台-2AC100/220±30V
260,000
219,800
241,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
74185615SVR-3000E1台-3AC100/220±30V
320,000
289,800
318,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
74185624SVR-1700G1台-1.7AC100,110,120,200,220,230,240
オープン
599,800
659,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする