曜日別特売

ローケータープラス(Tm)凍結保存システム

ローケータープラス(Tm)凍結保存システム - サーモライン

優れた断熱性を有するアルミニウム細口容器です。
細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限におさえます。
貴重な資料の正確かつ迅速な貯蔵・取り出しが可能です。
記帳またはコンピューター記録管理のいずれにも適した管理システムです。
レベルモニター付きタイプは液体窒素の液面量を監視できます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レベルモニター付タイプには100V電源が必要です。
※写真の送台車は付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332154366プラス1752-6546-03
980,000
979,000
1,076,900(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215411JRプラス612-6546-01
760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
332154726プラス(レベルモニター付)-2-6546-07
1,050,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
332154274プラス1212-6546-02
870,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332154458プラス1212-6546-04
690,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33215454JRプラス(レベルモニター付)-2-6546-05
850,000
取扱い終了
返品不可
332154634プラス(レベルモニター付)-2-6546-06
950,000
取扱い終了
返品不可
332154818プラス(レベルモニター付)-2-6546-08
920,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33215411JRプラス68408567ローケーターJr.AJRプラス 凍結保存容器 Thermo Fisher Scientific 68408567凍結保存容器Thermo Fisher Scientific1個
699,800
税込769,780
注文コードが変更になりました。
332154726プラス(レベルモニター付)332154366プラス6プラス(レベルモニター付) ローケータープラス(Tm)凍結保存システム サーモライン 33215436ローケータープラス(Tm)凍結保存システムサーモライン1個
979,000
税込1,076,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする