アズワン
フリーズボックス(ワックス紙)
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)
10~12
チューブ架数(本)
100(10×10)
縦×横×高さH(mm)
135×135×47
質量(g)
120
材質
ワックス紙
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33215734
C5520-100-OH
ドレイン付き
1-4851-01
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
33215743
C5520-100-pH
4角穴付き
1-4851-02
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください