MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
ピント調節
ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム)
支柱クランプ式(113mm 作動)
用途
微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等
付属品
目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書
電源
AC100V~120V 50/60Hz
作動距離(mm)
93
スタンド
標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付
接眼レンズ
SWF10X(視野数 23mm)×2個
対物レンズ
0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
視野
32.8mm~5.1mm
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33216267
EMZ-5PK/10
350×265×330
1-8585-01
¥
239,200
¥
239,000
¥
262,900
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33216276
EMZ-13PK/10
350×265×330
1-8585-02
¥
226,000
取扱い終了
返品不可
33216285
EMZ-5P/10/305
350×265×330(光源含まず)
1-8585-03
¥
277,265
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33216294
EMZ-8TR-PBH/10
160×300×377
1-8585-04
¥
278,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750