曜日別特売

スライドガラス(縁研磨カラー)

スライドガラス(縁研磨カラー) - アズワンスライドガラス(縁研磨カラー) - アズワンスライドガラス(縁研磨カラー) - アズワンスライドガラス(縁研磨カラー) - アズワン

4つのコーナーを45度に研磨しています。

用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。材質ソーダガラス厚さ(mm)1.0~1.2寸法(フロスト部)(mm)20内容量1箱(100枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3321760610128105PWホワイト1-9647-11
1,820
1,802
1,982(税込)
当日出荷
3321761510128105POオレンジ1-9647-12
1,820
1,802
1,982(税込)
当日出荷
3321762410128105PYイエロー1-9647-13
1,820
1,802
1,982(税込)
当日出荷
3321763310128105PGグリーン1-9647-14
1,820
1,802
1,982(税込)
翌々日出荷
3321764210128105PPピンク1-9647-15
1,820
1,802
1,982(税込)
当日出荷
3321765110128105PBブルー1-9647-16
1,820
1,802
1,982(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする