曜日別特売

スライドグラス

スライドグラス - アズワンスライドグラス - アズワンスライドグラス - アズワン
厚さ(mm)1.3±0.2材質ソーダ石灰ガラス幅×長さ(mm)26×76
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33217676切放スライド1箱(100枚)2-148-01
750
743
817(税込)
当日出荷
33217685縁磨スライド1箱(50枚)2-148-02
620
614
675(税込)
当日出荷
33217694切放フロストスライド1箱(50枚)2-148-03
700
693
762(税込)
当日出荷
33217703縁磨フロストスライド1箱(50枚)2-148-04
1,160
1,148
1,263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする