カバーグラス

カバーグラス - 武藤化学
材質高級硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17屈折率1.5220±0.001ND
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3321846418181箱(2000枚)1-6725-01
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
3321847318241箱(1000枚)1-6725-02
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
3321848224241箱(1000枚)1-6725-03
8,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
3321849124321箱(1000枚)1-6725-04
9,900
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
3321850724401箱(1000枚)1-6725-05
14,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
3321851624501箱(1000枚)1-6725-06
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする