曜日別特売

ポリプロピレン染色バット

ポリプロピレン染色バット - Thermo Fisher Scientific
(1件のレビュー)

25×75mmスライドを10枚収納できます。
液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。

用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。アズワン品番1-7934-01仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114収納枚数(枚)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3321933101-816-21
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33219331
2019-03-16
用途: スライドガラス塗布検体の固定、染色、キシレン透徹
戸倉眼科医療・福祉・介護関連業

今回用途が4つあったので、4個購入しました。溶媒がメタノールおよび水については問題ありませんでしたが、キシレンを入れたものは使用から3週間ほどでスクリューキャップの開閉が難しくなりました。それを覚悟のうえで購入したので、責任を感じる必要はありません。
4個のうち1個は中央部の溝に不具合があるようで、まっすぐに入れたスライドガラスが奥まで入りません。4枚しか入らないのが残念。でも全体としては満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする