アズワン
染色バット用 ラック
染色バットと組み合わせてご使用ください。
持ち手が付いているので、入れるときも出すときも便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
収納数
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33219261
50101620
1-4863-02
87×68×160
20枚
(バット)10130520
¥
4,170
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
当日出荷
33219286
50101630
1-4864-02
75×70×70
30枚
(バット)10130530
¥
2,030
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください