EMサイクルディスペンサー ceRamuS

EMサイクルディスペンサー ceRamuS - ceramusEMサイクルディスペンサー ceRamuS - ceramus
材質
シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))
再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(%)
目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332217270.4~2ML<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)0.052-5386-02
92,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
332217361~5ML<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)0.12-5386-03
94,200
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
332217452~10ML<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)0.252-5386-04
95,800
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
332217545~30ML<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)0.52-5386-05
109,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
3322176310~60ML<0.5(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)12-5386-06
122,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
332217110.2~1ML<0.6(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)0.052-5386-01
62,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする