曜日別特売

EMマイスターディスペンサー

EMマイスターディスペンサー - ceramus

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。

材質
シリンダー/DURANガラス
バルブスプリング/ステンレス
排出チューブ・吸引ホース/PTFE
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332218060.2-1ML2-450-01
55,100
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
332218150.4-2ML2-450-02
61,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
332218241-5ML2-450-03
61,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
332218332-10ML2-450-04
61,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
332218425-30ML2-450-05
91,800
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
3322185110-60ML2-450-06
91,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする