電子ピペッター(プロラインMidi Plus)

電子ピペッター(プロラインMidi Plus) - sartorius(ザルトリウス)

スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。
50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。
サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。
1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。

アズワン品番2-4591-01付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)容量範囲(mL)1~100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33222524710931
51,400
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする