曜日別特売

EMマイスターリングキャップス

EMマイスターリングキャップス - DURAN

カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。

材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
注意
※EMマイスターマイクロピペッター(2-453-15)とあわせてご利用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332230665マイクロ1個(250本)2-454-01
5,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
3322307510マイクロ1個(250本)2-454-02
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
3322308410マイクロ1個(250本)2-454-03
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
3322309320マイクロ1個(250本)2-454-04
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
3322310225マイクロ1個(250本)2-454-05
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
3322312750マイクロ1個(250本)2-454-07
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
3322313640マイクロ1個(250本)2-454-08
5,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
33223145100マイクロ1個(250本)2-454-09
5,400
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
33223154100マイクロ1個(250本)2-454-10
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
33223163200マイクロ1個(100本)2-454-11
3,900
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
3322311144.7マイクロ1個(250本)2-454-06
5,000
取扱い終了
3322317244.7 ヘパリン1個(250本)2-454-12
5,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする