ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル)

ビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワンビッグボーイ細口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワン

本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。

用途
高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
口内径(口外径)×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33225376細口500ML50050Φ21.1×Φ40(キャップ)×Φ77×158
6,300
6,290
6,919(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
33225351細口100ML10010Φ13.6×Φ30(キャップ)×Φ47×94
3,000
取扱い終了
33225367細口250ML25025Φ13.6×Φ30(キャップ)×Φ60×133
4,300
取扱い終了
33225385細口1000ML1000100Φ21.1×Φ40(キャップ)×Φ94×200
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

便利なノーパッキン
ビッグボーイ 細口 500ml(4-5342-03)
ビッグボーイ 細口 1000ml(4-5342-04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする