レバーコックRC-20A

レバーコックRC-20A - NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックRC-20A - NIKKO(ニッコーハンセン)
(4件のレビュー)
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332265053209064-5020-01
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33226496RC-20A4-4520-02
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33226505
2024-02-22
用途: レバーコック交換
製造業

使用しているタンクのコック部分のパッキン劣化の為、交換しました。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 33226505
2015-09-05
用途: しょうゆタンクのコックとして
卸売・小売業

壊れたので取り換え用に使用。全開にすると勢いよく流れ出るので、お客様には喜んでいただけた。ただ、少し弱そうにも思えた。

1が参考にしています
対象商品 : 33226505
2014-05-29
用途: 雨水タンクの蛇口用
エレガンス北海道

家庭菜園用の雨水タンク200L用に上と下の蛇口を付けたく探していました。以前金属の蛇口を付けましたが、重みで剥がれてしまいプラスチック製のものを探していました。
今回のものは軽くしっかりと装着できて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33226505
2016-10-14
用途: ウォータンク用 レバーコック

ねじ径は、3/4、ナットも付けといてくれ。
熱に弱いので、冷えたのしか使えない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする