アズワン
ステン真空缶
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個
真空計×1個
ノズル×2個
仕様
上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲
70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)
-0.1(-750Torr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33229007
SSK-01
1-6095-01
Φ160×120
約2
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867394
SSK-02
1-6095-02
Φ210×175
約5
¥
81,000
¥
80,900
¥
88,990
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20867403
SSK-03
1-6095-03
Φ240×195
約8
¥
92,000
¥
91,900
¥
101,090
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000